No.0462 キャンピングボトル 瑞穂化成工業 68086655 No.0462 キャンピングボトル 瑞穂化成工業 68086655 No.0462 キャンピングボトル 瑞穂化成工業 68086655 No.0462 キャンピングボトル 瑞穂化成工業 68086655

キャンピングボトル

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68086655 品番 No.0462
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

コックの付いた予備キャップ付で保管にも安心。屋外での作業、レジャー用にも最適です。
食品にも使用できます。

容量(L)20 用途液体の保管、排出等、防災やキャンプにも最適です。 仕様パッキン付、目盛付 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 寸法H(mm)416 1目盛(mL)5000 寸法A(mm)50 目盛あり 寸法D(mm)178 口内径(Φmm)44×50 寸法W(mm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 寸法A'(mm)44
注意
※使用後は必ず容器を立てて保管してください。※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※コックは取外しできません。
※ホースは接続できません。
※シンナーなどはパッキンが溶けるため使用できません。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※輸送には適していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68086646
2020-05-01
用途:
消毒用アルコールの保管用
その他業種

保管時は立てておき、小分け作業の時は寝かせて蛇口から、と使い勝手と漏れに対する安全性が両立していて良い商品でした。
買って良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする