2609255920 Ph2六角ビット BOSCH(ボッシュ) 68086776 2609255920 Ph2六角ビット BOSCH(ボッシュ) 68086776

Ph2六角ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード68086776 品番2609255920
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
両頭機能片頭 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35 溝長(mm)9 本体質量(g)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-25
用途:
手すり金物のビス留めに…。
山田工務店 様 (建設業・工事業)

上下二段の手すり施工でBOSCHのアングルドリルアタッチメントに差して使用しました。本体シャンク部分が浅い9ミリなので13ミリが使えずこちらをチョイス。バッチリ!ビス頭も舐めずに綺麗に施工出来ました。身厚もう少しスリムだと細身のビスにも馴染むと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする