サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップ関連商品
コロカットQD突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNJ05000002CMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68087068
品番
QDNJ05000002CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
突切り加工用。
仕様
●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:J●CW:5.00●AN:7°●RE:0.20●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:613-5021
アズワン品番
65-8215-57