ワコウ
ワコウの エプロン
ワコウの 食品加工・水産現場用エプロン
マイティクロス エプロン胸当て・首掛けタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68087382
品番
E2001-0
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ビニールではありません。
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。
驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。
色
ホワイト
サイズ
M
機能
防水、耐熱、抗菌、耐薬、ファインバリュー
用途
・学校給食・食用工業用・厨房作業用・化学工業用・畜産、水産用 その他
種別
エプロン
材質
ナイロン100%
タイプ
首掛け
幅(cm)
88
裾幅(cm)
102
前丈(cm)
105