サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68088748
品番
RCGX10T3MOAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。一般旋削非鉄金属加工用。アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。
仕様
●適合被削材:NS●チップ形状:円形●厚さ(mm):3.96875●コーナ半径(mm):5●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:AL●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:156-2258
アズワン品番
65-8232-40