サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-15 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68090035
品番
SNMG150616SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
切刃長さ・材種・コーナーR
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:正方形●刃長(mm):10.6●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●コーナR(mm):1.5875●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:605-6822
アズワン品番
65-8243-71
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。