曜日別特売
T200PM100JAM4 コロタップ200 ポイントタップ(780)P1PM T200PM100JAMシリーズ サンドビック 68090498

コロタップ200 ポイントタップ(780)P1PM T200PM100JAMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード68090498品番T200PM100JAM4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,010

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。
性能を向上する改善されたフルート形状です。
統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。
通り穴加工用。
被削材:鋼専用
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。貫通穴用。鋼用。

仕様●精度:6H●呼び寸法:M4●ピッチ(mm):0.7●ねじ長さ(mm):12●全長(mm):52●シャンク径(mm):5.0●下穴径(mm):3.3●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:3●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:4.5山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8275アズワン品番65-8247-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする