ポールブラケット NE-001D

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68091610 品番NE-001D
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

NEシリーズ用ポール取付ブラケット

材質PC 質量(kg)0.031(シーリングラバー装着時) オフダークグレー 対応機種NE-A、NE-IL、NE-USB 取付場所屋内 取付方向正方向 適合ポール径(Φmm)Φ22・Φ25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする