サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形 
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):25.8963●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4614
注文コード
68091749
品番
TNMG270616MR
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥42,108
販売価格(税別)
¥
38,280
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナーR・材種
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):25.8963●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4614
アズワン品番
65-8259-57