70017-AH013 スーパーハイブリッドフィルター HKS 68091914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーハイブリッドフィルター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68091914 品番70017-AH013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

フィルターに3つの機能を積層し、スポーツフィルターに求められるレスポンスと、ロングライフを高次元で両立した純正置き換えタイプエアクリーナー。

メーカーホンダ 車種フィット 型式GE6, GE7, GE8, GE9 エンジン形式L13A, L15A 年式07/10-13/08 主な適合純正品番17220-RB0-000 備考- 用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68091914 70017-AH013 33672188 70017-AH113 スーパーエアフィルター HKS スーパーエアフィルター HKS 1個 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68091677
2018-10-14
用途:
車の整備時

S660に使用しましたが、純正との互換性が完璧で、簡単に交換出来ました。吸気音が大きくなり、ブローオフの音も大きくなり、運転がさらに楽しくなりました。

対象商品:
68092763
2018-08-18
用途:
純正品の代替
その他業種

以前から欲しかったHKSの商品がお安く手に入り良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
68087872
2018-04-04
用途:
TRDとトムスのフィルター生産終了・・・。
卸売・小売業

TRDとトムスのフィルター生産終了ということもあり、こちらを購入しました。
フレームはそのままに中身の緑のフィルターのみの交換も可能らしく、ランニングコストが少し安くなるメリットがあります。走った感触は今まで使っていましたTRDのフィルターと比較してあまり変わらないので、特に悪いところはありません。

対象商品:
68087933
2018-03-15
用途:
チューニング

HKSのものも買えるなんて驚きです。安く買えてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする