PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器その他関連用品
マイク延長ケーブル SAPW-010
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68091978
品番
SAPW-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
コード長8m(SDM-08、-09、-10、-11用)
付属品
+バインド小ねじ M4×15 2個
対応機種
SAP-520シリーズ・SDM-08・SDM-09・SDM-10・SDM-11
保存温度(℃)
-20〜+60
取付場所
屋内 正方向(縦方向 横方向にも取付可)
使用周囲温度(℃)
-20〜+60
使用周囲湿度(%RH)
85以下 ※結露なきこと
保存湿度(%RH)
85以下 ※結露なきこと