画像準備中

マイクロホン SDM-08A/09A

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68091987 品番SDM-08A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SDM-09Aは、トークスイッチをロックできます。

付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個 質量(g)170(カールコード含む) 周波数(Hz)300〜4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB) 対応機種SAP-520シリーズ 保存温度(℃)-20〜+60 取付場所屋内・正方向 出力インピーダンス(Ω)600 1kHz 使用周囲温度(℃)-20〜+60 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時 使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと 保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと 耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする