流線型表示灯(丸形マグネット取付) SLFM-M1BP

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68092039 品番SLFM-M1BP-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

カラー:黄
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
長寿命・高視認性:新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。
フレネルレンズとは:全面が均一に発光するため、点滅報知に最適なレンズ。
丸形マグネット採用で簡単に着脱して使用できます(車両走行時使用不可)。
簡単交換構造:グローブ交換。グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。

取付丸形ゴムマグネット取付 定格電圧(V)DC12〜24 発光色 機能点滅発光(トリプルフラッシュ) 配線方式(アクセサリプラグ仕様)スイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする