PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器その他関連用品
内蔵用スピーカ SPS
商品レビューを投稿する
89日以内出荷
返品不可
89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格入力(W)
50
仕様
フェライト製マグネット
注文コード
68092075
品番
SPS-50S
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
定格入力・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
散光式警光灯用オプション、内蔵用スピーカです。
仕様
フェライト製マグネット
質量(kg)
3.0以下
寸法
【結合部】1種
適合規格
JIS C 5504-1992
耐電圧
AC100Vにて1分間異常なきこと
対応機種
NZシリーズ、AJシリーズ、HZシリーズ
絶縁抵抗(Ω)
DC100Vにて1M以上
音圧レベル(dB)
104以上 (1W入力、1mでの4点(1・1.5・2・3kHz)の音圧レベルの平均値)
極性
端子部表示
口径(mm)
130±3×120±3
定格入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
16±15%
再生周波数(kHz)
300〜6