取付ポール SZ-30T

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68092416 品番SZ-30T-51+O0097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

回転灯、表示灯などの取付けが可能

対応機種RLE,RU,RH,PS,PES 材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A 材質(ブラケット)ABS 材質(円形取付台)ADC12 ポール径×長さ(Φ×mm)Φ21.7×510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする