BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 切断砥石
BOSCH(ボッシュ)の 金属用
切断砥石 スーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
注文コード
68092473
品番
MCD10510P/200
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊コーティング砥粒で耐久性が大幅アップしています。
厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味です。
ステンレスも焼けず、きれいに切断できます。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
15
粒度
60
砥材
A
用途
ステンレス、鉄、その他の金属の切断に。
材質
特殊コーティング砥粒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
硬度
P
刃厚(mm)
1
主要切断材料
ステンレス、鉄、その他金属
研削材
A