BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 切断砥石
BOSCH(ボッシュ)の 金属用
切断砥石 スーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
68092482
品番
MCD10510P/10C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊コーティング砥粒で耐久性が大幅アップしています。
厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味です。
ステンレスも焼けず、きれいに切断できます。
外径(Φmm)
105
粒度
#60
砥材
A
用途
ステンレス、鉄、その他の金属の切断に。
材質
特殊コーティング砥粒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
硬度
P
刃厚(mm)
1
穴径(mm)
15