AHS45-16 ヘッジトリマー BOSCH(ボッシュ) 68092534 AHS45-16 ヘッジトリマー BOSCH(ボッシュ) 68092534

ヘッジトリマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68092534 品番AHS45-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,900

100Vコード式
ハイパワー420W
不意の作動による怪我を防ぐ2ステップスイッチ
ダイヤモンド研磨刃使用
エルゴノミクス。

刈込み幅(mm)450 最大切断枝径(Φmm)16 ストローク数(min-1[回/分])1700 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)420 コード長さ(m)0.4 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810×185×155 質量(kg)2.6 用途生垣の刈込み。 トラスコ品番487-0794 電源タイプAC電源式 アズワン品番65-1969-14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68092534 AHS45-16 15395548 EHC45 ヘッジトリマー BOSCH(ボッシュ) ヘッジトリマー BOSCH(ボッシュ) 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:607

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする