T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.76●re:0.4●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:605-8787 注文コード68092677 品番WNGG080404SGF
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥26,158
販売価格(税別)
23,780
この商品は仕様・コーナー半径・内容量など269種類から選べます 他の種類を見る

コーティング超硬チップ。六角形80°チップ。精密級。ネガチップ。耐熱合金加工用。仕上げ加工用。

仕様●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.76●re:0.4●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:605-8787 アズワン品番65-8269-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする