サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
68092729
品番
WNMG060404LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
コーティング超硬チップ。六角形80°チップ。ネガチップ。一般鋼および低炭素鋼加工用。切りくず処理対策用。
仕様
●チップサイズ:06●iC:9.525●s:4.7625●re:0.4●l:6.5155●勝手:勝手なし●材質/仕上:サーメット●コード番号:580-2113
アズワン品番
65-8269-60