曜日別特売
WNMG060404WF T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形  サンドビック 68092747

T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード68092747品番WNMG060404WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300

コーティング超硬チップ。六角形80°チップ。ワイパーチップ。ネガチップ。ステンレス材加工用。仕上げ加工用。

仕様●チップサイズ:06●iC:9.525●s:4.7625●re:0.4●l:6.5155●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:580-2288アズワン品番65-8269-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする