サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●チップサイズ:06●iC:9.525●s:4.7625●re:0.8●l:6.5155●適合チップ:ポジチップ●勝手:勝手なし●クランプ形式:コロターン107スクリュークランプ●材質/仕上:超硬●コード番号:358-3716
注文コード
68092799
品番
WNMG060408WF
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥19,228
販売価格(税別)
¥
17,480
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・コーナーR
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
コーティング超硬チップ。六角形80°チップ。ワイパーチップ。ネガチップ。耐熱合金加工用。仕上げ加工用。
仕様
●チップサイズ:06●iC:9.525●s:4.7625●re:0.8●l:6.5155●適合チップ:ポジチップ●勝手:勝手なし●クランプ形式:コロターン107スクリュークランプ●材質/仕上:超硬●コード番号:358-3716
アズワン品番
65-8270-28