BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の その他測量用品
リモコン(不陸レーザーレベルGSL2型用) RC2型
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68092884
品番
RC2
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
GSL2を一人で操作することが可能。
用途
GSL2のリモコンとして使用。
セット内容
RC2本体のみ
質量(g)
50
電源
単4アルカリ乾電池3本
本体寸法(mm)
50×80×20
本体質量(g)
50
保護等級
IP5X
使用距離範囲(m)
0〜20
使用可能温度範囲
-10〜+50℃
保管温度範囲(℃)
-20〜+70