サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:PK●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):7.4873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:613-8306
注文コード
68093088
品番
WNMG080412PM
参考基準価格(税別)
¥20,210
販売価格(税込)
¥22,198
販売価格(税別)
¥
20,180
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・内容量
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
高い切りくず排出量が求められる加工に適しています。一般旋削鋼加工用。
仕様
●適合被削材:PK●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):7.4873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:613-8306
アズワン品番
65-8272-81