サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:PMS●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):7.4873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:601-6898
注文コード
68093106
品番
WNMG080412QM
参考基準価格(税別)
¥18,780
販売価格(税込)
¥20,548
販売価格(税別)
¥
18,680
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・内容量
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様
●適合被削材:PMS●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):7.4873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:601-6898
アズワン品番
65-8272-90