松村アクア
松村アクアの ロープ、ヒモ
松村アクアの PPひも
地巻ワイヤーグリーン袋入#
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30本)
注文コード
68093194
品番
46707
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
工作材料に便利なワイヤー!
仕様
●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×30本●重量:45g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mm
色
グリーン
アズワン品番
65-8278-93