TIME
TIMEの 厚さ測定
TIMEの 膜厚計
TIMEの デジタル膜厚計
TIME2132用 超音波厚さ計プローブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68093648
品番
TSTU32
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
TIME社 超音波厚さ計TIME2134用のオプションプローブ(高浸透性)です。
仕様
●測定範囲:5.0〜40.0mm(鋳鉄)●接触面外形:22mm●周波数:2MHz●試験物表面温度範囲:-10〜60℃
アズワン品番
65-8290-35