画像準備中

補修パーツ 1段式スイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68093658 品番 W16100001-2F1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様【表示板】Y 【1段式スイッチ】黄 取付穴(mm)Φ12 電流容量DC12V 15A・DC24V 7A コネクタ仕様2Pコネクタオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする