※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
MHR2/MDHR2 - ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
クリーンシリーズ:(22) 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 (バキュームタイプ)、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード
68093665
品番
22-MDHR2-30R
参考基準価格(税別)
¥53,130
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
呼び
30mm
接続ポート位置
(R) ボディ側面方向
フィンガー数
2
仕様
クリーンシリーズ:(22) 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 (バキュームタイプ)、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし