エステー
エステーの 洗剤
エステーの オフィス・住居用洗剤
エステーの 重曹・クエン酸・セスキ炭酸ソーダ
脱臭炭 24個
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24個)
仕様
●内容量:140g●成分:備長炭、活性炭、ミネラル系抗菌剤、有機酸、有機酸塩●有効期間:標準4〜6ヶ月(庫内環境により異なります)、急冷タイプ:2〜3ヶ月●用途:冷蔵室用●単品JANコード:4901070111176
注文コード
68093675
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力脱臭 メーカー独自のゼリー状の炭(備長炭+活性炭)
ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えです。
キムチ臭・ニンニク臭にも効く!。
仕様
●内容量:140g●成分:備長炭、活性炭、ミネラル系抗菌剤、有機酸、有機酸塩●有効期間:標準4〜6ヶ月(庫内環境により異なります)、急冷タイプ:2〜3ヶ月●用途:冷蔵室用●単品JANコード:4901070111176
アズワン品番
65-8292-39