PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器その他関連用品
補修パーツ 2段式スイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68093676
品番
W16110002-1F1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2段式は減光用に利用できます。
仕様
【表示板】R
色
【2段式スイッチ】赤
取付穴(mm)
Φ12
電流容量
DC12V 15A・DC24V 7A
コネクタ仕様
3Pコネクタオス