PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器その他関連用品
補修パーツ 2段式スイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68093701
品番
W16110002-4F1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2段式は減光用に利用できます。
仕様
【表示板】BL
色
【2段式スイッチ】青
取付穴(mm)
Φ12
電流容量
DC12V 15A・DC24V 7A
コネクタ仕様
3Pコネクタオス