ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WD PRO 受信機●WDR-L-Z2-PRO

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ACアダプタ同梱(国内専用) 注文コード68093868 品番WDR-L-Z2-PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

PoE接続。電源配線不要なPoE接続が行え、省配線化を実現できます。
ブラケット構造。本体背面がブラケット構造でどんな場所でも取付し易い形になっています。
無線品質診断機能搭載。受信機に接続された送信機間の無線品質を診断し5段階評価します。診断は現在時間診断と1〜72時間のスケジュール診断が行えます。
信号灯の状態の確認機能。受信機に接続された信号灯の状態をブラウザ画面で確認できます。画面は一定時間毎に更新されます。
従来のSocket通信プロトコル(WDR方式)に加え、新たに通信手順が簡略化された「WDR?PRO方式」を搭載。
Modbus/TCP接続。Modbus/TCPによる接続が可能です。
データベース機能搭載。MySQLにデータの書込みができます。中間データベースとして使用することで、ホストシステムとの連携が容易に行うことができます。

仕様ACアダプタ同梱(国内専用) タイプ受信機 使用温度範囲(℃)-10〜+50(ACアダプタ使用時:0〜+40) シリーズWD PROシリーズ 電源DC24V、ACアダプタ / USBバスパワー / PoE 保護等級IP20 機能【ホスト連携】CSVファイル ※WDS-WIN01使用、SOCKET通信連携(WDR方式)、SOCKET通信連携(WDR PRO方式)、データベース連携(MySQL)、Modbus/TCP通信連携、【信号灯状態確認】あり、【無線品質診断】現在診断、最大72時間連続診断 取付け方法水平設置、壁取付、天井取付 通信可能距離(m)見通し:30 無線【送信機】本体内蔵(ブラウザ機能) / WDS-WIN01使用可能 接続台数【送信機】最大30台 IPアドレス手動設定、DHCP自動設定 無線規格Zigbee2002007 2.4GHzタイプ ソフトウェアバージョン標準 LAN10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする