壁面ブラケット(DS03用) DS-002

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68094191 品番DS-002
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マイクロウェーブセンサDS03は車両進行方向に対して、30°の角度をつけて設置する必要があります。
ポール設置ができない場合に、DS03を車両進行方向に対して平行になるように取付ける際に必要となります。

付属品座金組込みねじ 適合機種DS03 材質SUS 質量(kg)0.21(本体のみ) サイズM4×12 取付方式壁面取付け 取付場所屋外・屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする