質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)
取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)
定格電圧(V)DC12-24
感度1/2/3/4/5
保護等級IP65
最大応答速度(m/sec)500
取付場所屋外・屋内
速度検知可能:2〜30km/h
出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力
使用周囲温度(℃)-20〜+50
周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)
検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5
設置方式正方向設置
検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式
取付方向正方向
最大負荷電流(A)0.3
設置寸法(高さ)(mm)500〜530(地面と本製品下面の距離)
幅(m)車路検知:最大3
周波数(GHz)24GHz
出力遅延時間0.5/2/5/10/30(秒)
最大負荷電圧(V)DC30