※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
仕様
オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
68094383
品番
MHS3-32D-M9BMS
参考基準価格(税別)
¥45,320
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・仕様
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
チューブ内径(Φmm)
32
仕様
オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し