グリーンプラ
グリーンプラの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
グリーンプラの PPバンド(自動梱包機用)
再生PPバンド グリーンライトバンド 自動梱包機用 アオイロ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2巻)
注文コード
68094540
品番
eDH15
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
使用済みPPバンドから再生PPバンドを国内にて製造しています。
仕様
再生品の為製品の色にばらつきがございます。仕様は1巻分の仕様です。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.59
質量(kg)
9
色
青系
長さ(m)
2500(1巻分)
引張強度
981N以上
破断伸度(%)
25以下
アズワン品番
65-8311-98
入数
2巻セット
注意
※再生品の為製品の色にばらつきがございます。
※仕様は1巻分の仕様です。