グリーンプラ
グリーンプラの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
グリーンプラの PPバンド(自動梱包機用)
再生PPバンド グリーンライトバンド 自動梱包機用 アオイロ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68094549
品番
eSH15
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
使用済みPPバンドから再生PPバンドを国内にて製造しています。
仕様
再生品の為製品の色にばらつきがございます。仕様は1巻分の仕様です。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.57
質量(kg)
8.5
色
青系
長さ(m)
2500(1巻分)
引張強度
981N以上
破断伸度(%)
25以下
アズワン品番
65-8311-99
入数
2巻セット
注意
※再生品の為製品の色にばらつきがございます。
※仕様は1巻分の仕様です。