ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68094586
品番
EFS4857BA
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
CDM-T70W器具相当
仕様
無線LEDモジュール:付
質量(kg)
1.2
材質(本体)
アルミダイキャスト(黒艶消)
消費電力(W)
27.6
電源
内蔵
入数(個)
1
光色
電球色
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
2415
調光率(%)
5〜100
LED交換
不可