80230-AT001 ハイパーマックス  IV GT サスペンションキット HKS 68095003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス IV GT サスペンションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68095003 品番80230-AT001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は139種類から選べます 他の種類を見る

ストリートでの快適性やスタイリッシュ性を追求した商品になりますが、走りの性能も充分備えています。普段の足がメインで、疲れない様出来るだけ快適に、同乗者への気遣いはしたくない、ギャップに気遣いはしたくない方やローダウンを追及される方にお薦めのサスペンションキットです。

用途自動車用サスペンション 仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=59(6)/R=39(4)、【スプリング自由長F/R mm】170/170、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:900/300 R:720/150、【車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限)mm】F:-16(0 - -60) R:-14(0 - -79) 型式ZN6 備考車高データは年改E型のものです。年改A-D型(2012/4-2016/7)装着時の出荷時車高と上限値・下限値はF=-17(0 - -70)/R=-16(0 - -76)となります。 メーカートヨタ エンジン形式FA20 年式12/04- 車種86
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする