80230-AT006 ハイパーマックス  IV GT サスペンションキット HKS 68095046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス IV GT サスペンションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68095046 品番80230-AT006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,000
この商品は139種類から選べます 他の種類を見る

ストリートでの快適性やスタイリッシュ性を追求した商品になりますが、走りの性能も充分備えています。普段の足がメインで、疲れない様出来るだけ快適に、同乗者への気遣いはしたくない、ギャップに気遣いはしたくない方やローダウンを追及される方にお薦めのサスペンションキットです。

用途自動車用サスペンション 仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=98(10)/R=78(8)、【スプリング自由長F/R mm】170/200、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:1775/441 R:1049/177、【車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限)mm】F:-41(0 - -71) R:-34(0 - -109) 型式JCE10W 備考車高データはSXE10(アルテッツァ)のものです。 メーカートヨタ エンジン形式2JZ-GE 年式03/08-05/07 車種アルテッツァ ジータ
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする