長袖ドレスシャツ 白 15132-072シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68095154 品番 15132-072-47
参考基準価格(税別)¥4,071 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

強度、速乾性に優れ、シワになりにくいポリエステルと、吸湿性を持った滑らかな肌触りの綿を組み合わせた混紡素材を採用しました。
繰り返しの洗濯でも光沢感を失いません。
夏の日差しにも負けないビジネスパートナーです。
用途:オフィス業務に

仕様長袖ドレスシャツ15132-072-47 材質ポリエステル65% 綿35% シロ 番号コード:860-1817 胸囲(cm)136 着丈(cm)84 裄丈(cm)72 アズワン品番65-8352-13 衿廻り(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする