ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
現場服 防寒ブルゾン OD 222-64シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68096378
品番
222-64-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,580
見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%
色
OD
サイズ
4L
番号
コード:853-8569
胸囲(cm)
131
着丈(cm)
74
アズワン品番
65-8425-81