80230-AF012V ハイパーマックス  IV GT Spec-A サスペンションキット HKS 68096403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス IV GT Spec-A サスペンションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68096403 品番80230-AF012V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200,000
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

「アフターマーケットにおけるスポーツサスペンションはこういうもの」。そういった概念をリセットし、現時点でストリートスポーツサスペンションとして最もふさわしいものは何かを考え、形としたのがこの「MAX IV GT Spec-A」です。走り出した瞬間から感じられるマイルドな当たりと奥深い乗り味を是非体感してください。

備考
車高データは年改E型(16/08-)のものです。
年改A-D型(12/03-16/07)の出荷時車高は、F=-24(0 - -44)/R=-25(0 - -41)となります。
用途自動車用サスペンション 仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=39+19(4+2)/R=39+19(4+2)、【スプリング自由長F/R mm】200/170、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:400/300 R:350/350、【車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限)mm】F:-25(0 - -61) R:-28(0 - -45) 型式ZC6 メーカースバル エンジン形式FA20 年式12/03- 車種BRZ
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする