※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
MHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
125
仕様
オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
68097016
品番
MHSL3-125D-M9BA
参考基準価格(税別)
¥167,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ポートねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し