曜日別特売
MHT2-32DZ-M9BWVLS MHT2-Z - トグル形エアチャック SMC 68097323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHT2-Z - トグル形エアチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード68097323品番MHT2-32DZ-M9BWVLS
参考基準価格(税別)¥44,880販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付仕様オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする