MHT2-50DZ-M9NWM MHT2-Z - トグル形エアチャック SMC 68097463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHT2-Z - トグル形エアチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68097463品番MHT2-50DZ-M9NWM
参考基準価格(税別)¥57,970販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする