曜日別特売
MHW2-20D1-M9BWVL-X5 MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック SMC 68097576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)20仕様オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-X5) パッキン類フッ素ゴムオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68097576品番MHW2-20D1-M9BWVL-X5
参考基準価格(税別)¥50,440販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-X5) パッキン類フッ素ゴムシリンダ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フィンガオプション(1) 開閉方向タップ方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする