※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)20仕様オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68097637品番MHW2-20D-M9NWZ
参考基準価格(税別)¥47,080販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・仕様・オートスイッチ追記号など46種類から選べます他の種類を見る