※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X79A) 食品機械用グリースオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68097743品番MHW2-25D-M9NL-X79A
参考基準価格(税別)¥51,210販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・仕様・オートスイッチ追記号など46種類から選べます他の種類を見る